ZeroClamp Zentriersatz 50/20 mm

Réf.: 360016 50/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Zentrier-⌀ A / Zentrierhöhe B (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie ZeroClamp
Zentrier-⌀ A 50 mm
Zentrierhöhe B 20 mm
Produktart Zentriersatz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360016 50/20
EAN / GTIN 4045197377203
Réf. fabricant 360016 50/20

Description

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zum zentrischen Ausrichten in der Mittelbohrung.
Für Basiseinheiten mit 40−50 mm Dicke.