Exécution:
Matière principale
100% polyester, jersey, intérieur brossé, 270 g/m².
Poches
Boucle pour câble de téléphone
Poche kangourou, poche intérieure pour téléphone avec fermeture à glissière
Détails
Bonne surface pour le transfert
Collier tricoté en fibres avec fermeture à glissière
Anneau D
Fonctionnalité
Chambre de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de forme nervuré
Description:
- Sweatshirt avec demi-fermeture à glissière à l'avant et poche kangourou en deux couleurs avec des panneaux foncés dans les zones sujettes aux salissures
- Fonctions pratiques telles que trou pour écouteurs dans la poche et poche pour téléphone avec fermeture à glissière
- Le sweatshirt est très visible de toutes les directions
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B