Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 10.0 mm x 231 mm

Réf.: 35490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35490
EAN / GTIN 4010995354909
Réf. fabricant 35490

Description

Description:

  • Application: Spécialement pour les vis difficilement accessibles et les endroits où la place est limitée.
  • En plus: L'angle de 95° de la clé augmente l'espace de travail de la main de plus de 30%. Cela permet une diminution des risques de blessures aux bouts des doigts, des articulations moins sollicitées.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 10 mm
  • Longueur totale (mm): 231 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 28 mm
  • avec pile / accumulateur: Non