Réducteur SA50 / SA 50/40

Réf.: 354771 50/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptateur de base SA 50 mm
Dimensions réduites de l'attachement 40 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354771 50/40
EAN / GTIN 4045197964052

Description

Remarque(s):

Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
  • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5
Convient également pour les mandrins BT40.