Veste à capuche zippée pour femme Noir L

Réf.: 354225269900L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe L
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354225269900L
EAN / GTIN 7330509881989
Réf. fabricant 354225269900L
Article hors catalogue L00980 5882

Description

Exécution:


Matière principale
100% Polyester, molleton piqué, intérieur brossé 260 g/m².

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Coupe femme, Slim fit

Fermeture frontale
Glissière plastique à double sens, Rabat coupe-vent intérieur

Détails
Capuche fixe

Reflex
Détail réfléchissant sur les poches, Détail réfléchissant sur la capuche, Réflecteur non certifié

Finition
Hauteur inférieure réglable par bande élastique

Description:

  • Un sweat à capuche élégant qui convient aussi bien au travail qu'aux tenues décontractées
  • Ce sweat à capuche en polyester est doté d'une fermeture éclair à double sens sur toute la longueur et d'un col douillet légèrement plus haut sur la capuche
  • Cordon à l'ourlet
  • Les discrets détails réfléchissants noirs se trouvent à la fois sur le devant et sur la capuche, et comme touche finale, il y a une poche poitrine offrant d'excellentes possibilités de profilage
  • Egalement disponible en modèle 3540 pour homme