Sweat haute-visibilité XXL

Réf.: 354125283389XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL
Norme/règlement EN ISO 20471
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354125283389XXL
EAN / GTIN 7330509609804
Réf. fabricant 354125283389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, jersey, intérieur brossé, 270 g/m².

Poches
Boucle pour câble de téléphone
Poche kangourou, poche intérieure pour téléphone avec fermeture à glissière

Détails
Bonne surface pour le transfert
Collet à revers, Cale côtelée devant l'ouverture du cou
Anneau en D
Fonctionnalité
Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Outlet côtelée

Description:

  • Sweatshirt avec poche kangourou en deux couleurs avec des panneaux sombres dans les zones sujettes aux salissures
  • Fonctions pratiques telles qu'un trou pour écouteurs dans la poche et une poche pour téléphone avec une fermeture éclair
  • Le sweat est très visible de toutes les directions
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B