T-shirt Haute Vis Jaune Haute Vis M

Réf.: 352225373300M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe M
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 352225373300M
EAN / GTIN 7330509831281
Réf. fabricant 352225373300M

Description

Exécution:


Matière principale
55% polyester, 45% polypropylène, Interlock 160g/m²

Détails
Col rond

Fonctionnalité
Coupe ample

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Description:

  • Un t-shirt Hi-vis avec des bandes réfléchissantes segmentées pour une visibilité supplémentaire
  • Le matériau du t-shirt a une grande capacité d'absorption, ce qui signifie que la sueur est transportée hors de l'intérieur du t-shirt et la fait se déposer à l'extérieur
  • Une fois là, le matériau fait sécher l'humidité rapidement et crée un climat confortable pour le corps
  • Il ne peut pas être lavé industriellement
  • Lavage à 60 degrés
  • Il est certifié selon EN ISO 20471, XS-M classe 2, L-> ; classe 3

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3