Couteau de sécurité SECUMAX 350 DISPLAY E, 1 pc

Réf.: 350001.59
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
Référence article 350001.59
EAN / GTIN 4002632803437
Réf. fabricant 350001.59
Article hors catalogue L60170 925

Description

Description:

Plus de plaisir au travail ? Essayez-le.
Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maximale vont de pair. Le SECUMAX 350 est un véritable multitalent – qui propose également un changement de lame innovant. Avec elle, vous pouvez couper tous les matériaux courants – du film au cerclage en plastique en passant par le carton à 2 couches. Même les rubans adhésifs sont facilement rayés. Et avec tout, il se sent si bien que vous ne voulez pas le ranger.
  • Matériau de base :
    Plastique renforcé de fibres de verre
  • Tête de lame 2 en 1
    double fonction et double embout/douille : Le lame et la pointe pour ruban adhésif peuvent être utilisés 2 fois. Ça paye pour toi. Retirez simplement la tête de lame complètement pour la tourner ou la changer.
  • Dissimulé lame
    les deux bords tranchants de la tête de lame sont protégés en toute sécurité – pour protéger l’utilisateur et les biens. Et pourtant, vous avez assez de lame disponible pour couper en toute sécurité des cartons à 2 plis et bien plus encore.
  • Lame de rechange dans le poignée
    , vous pouvez changer le lame particulièrement facilement et en toute sécurité – en ouvrant le poignée à la main par sa partie supérieure. Cela vous mènera au « magasin » avec la lame de remplacement. Dans le même temps, relâchez le verrou de la tête de lame 2 en 1.
  • Avec facilité
    lors de la coupe d'un poids lourd, mais avec seulement 38 g un poids léger. Par conséquent, même les fréquences de coupe élevées ne sont pas difficiles pour vous. « Facilitation » également lors de la manipulation du lame : Puisqu'il est injecté, il n'y a aucun danger pour vos doigts.
  • Conception ergonomique
    pour droitiers ou gauchers ? En fait, peu importe. Parce que le SECUMAX 350 tient dans toutes les mains. Le ″confort″ est soutenu par le renflement des côtés extérieurs, l'agréable prise en main douce et les rainures sur le poignée.

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Cerclage plastique, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Feutre
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: oui
  • Matériau de base: Plastique renforcé de fibres de verre
  • Poignée souple: oui
  • Métal détectable: no
  • Lames de rechange dans la poignée: 1 lame de rechange dans la poignée
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV