Micromètre numérique IP65, 0-1 ″, Digimatic

Réf.: 350-361-30
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
Métrologie digital
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350-361-30
EAN / GTIN 4946368696102
Réf. fabricant 350-361-30
Article hors catalogue L40010 14909

Description

Description:

Le micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 12 mm vous offre les avantages suivants: Pour une installation dans des machines et appareils de mesure. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Remarques : IP65, broche non rotative
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : y compris boîte, clé, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans