Micromètre numérique, 0-1 ″, Digimatic

Réf.: 350-357-30
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
Métrologie digital
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350-357-30
EAN / GTIN 4946368696096
Réf. fabricant 350-357-30
Article hors catalogue L40010 14662

Description

Description:

Micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 10 mm qui vous offre les avantages suivants Pour une installation dans des appareils, des machines et des appareils de mesure. Les valeurs mesurées sont clairement affichées avec une résolution de 0,001 mm. Diamètre de la tige: 10 mm

Caractéristique(s):

Précision (µm) : ±2 μm (sans erreur de quantification)
Plage de mesure : 0 - 1