Pince de préhension pour l'électronique gainées en plastique antidérapant 115 mm

Réf.: 35 21 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 35 21 115
    EAN / GTIN 4003773016724
    Réf. fabricant 35 21 115
    Article hors catalogue L70010 343

    Description

    Description:

    • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
    • pour saisir, tenir et plier
    • charnière de précision entrepassée
    • intérieur des mâchoires lisse
    • arêtes soigneusement ébarbées
    • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
    • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées

    Caractéristique(s):

    • Longueur des mâchoires (B) : 22,5mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
    • Largeur de la pointe (E) : 2,0mm
    • Épaisseur de la pointe (F) : 1,5mm
    • Largeur de la tête (A) : 11,0mm
    • avec revêtement en plastique antidérapant
    • polie miroir