T-shirt anti-odeur anti-UV HV FEMME XXL

Réf.: 348510133300XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 2XL
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 348510133300XXL
EAN / GTIN 7330509645314
Réf. fabricant 348510133300XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeur, protection UV, 130 g/m²

Détails
Col V
Vent sur le côté

Poches
Manches longues

Fonctionnalité
Coupe femme
Matériau avec protection UV

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Description:

  • T-shirt haute visibilité à manches longues pour femmes en matière légère et évacuant l'humidité
  • Les larges réflecteurs de transfert extensibles offrent une haute visibilité et une liberté de mouvement optimale
  • Certifié EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> : Classe 3, vêtements de protection pour haute visibilité et EN 13758-2 UPF 40+

Norme:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+