Coupeuses latérales Modèle suédois

Réf.: 3463532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463532
EAN / GTIN 4010886976159
Réf. fabricant 3463532
Article hors catalogue L60160 6485

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5749
Avec une tête mince, idéale pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 63 - 65 HRC

Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,129 kg
  • Norme: DIN ISO 5749
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 18 mm
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG ; Fil mi-dur : 2,5 mm / 10 AWG ; Fil dur : 1,8 mm / 13 AWG