Description:
Semblable à DIN ISO 5745
Becs demi-ronds, surfaces de préhension coudées, à denture
Des pointes permettent une prise en angle à 45° au cours des opérations de saisie dans les positions difficilement accessibles
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Forme des mâchoires: mâchoires plates-rondes
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 70,5 mm
- Chanfrein: avec
- Types d'articulation: articulation insérée
- Longueur totale [mm]: 200 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,19 kg
- Norme: similaire à DIN ISO 5745
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Valeurs de coupe: Fil mi-dur : 3,2 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2,2 mm / 11 AWG
- Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
- Épaisseur de pointe: 2,8 mm