Description:
Fabrication conforme DIN ISO 5746
Conception renforcée, pour une utilisation continue et robuste
Boîte à découper jointe
Pour les matériaux ronds et plats
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Tranchants de précision de haut niveau, trempés par induction, dureté des tranchants 62 - 64 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 42 mm
- Chanfrein: avec
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 51 mm
- Hauteur totale [mm]: 15 mm
- Longueur totale [mm]: 200 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 29,5 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 12,5 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,296 kg
- Norme: DIN ISO 5746
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Valeurs de coupe: Fil souple : 6 mm / 3 AWG ; Fil mi-dur : 3,8 mm / 7 AWG ; Fil dur : 2,5 mm / 10 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 16 mm² ; Câble multifilaire Ø : 10 mm
- Largeur de pointe W4 [mm]: 7,4 mm