QUICK-CHANGE DISCS 51xR ZA80 PREMIUM steel

Réf.: 34593679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34593679
EAN / GTIN 8024406023892
Réf. fabricant 34593679

Description

Description:

Les disques Quick-Change PREMIUM en zirconium avec système à montage rapide offrent un enlèvement de matière accru pour les applications avec une pression d'appui élevée. Le zirconium se caractérise par une ductilité particulière, ce qui se traduit par une résistance clairement améliorée des disques. Le verrouillage mécanique du disque garantit une fixation sûre, qui ne peut pas se détacher ou se déplacer pendant le travail, et permet un changement de meule rapide et facile. L'excellente adhérence et l'abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible dans deux systèmes de serrage différents afin de couvrir tous les types d'outils.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : ZA-P43 PE Y ZA80
  • Dimension (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Granulométrie: 80
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière accru
  • La grande ductilité du zirconium entraîne une meilleure résistance
  • Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Construction de moules et de modèles, construction et réparation automobiles, industrie aérospatiale, fabrication de petits récipients et d'équipements

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur la meule : la plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S.
  • Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique