PREMIUM*** rail cut-off wheels with universal bore 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm A24R-BFPRAIL /100

Réf.: 34517333
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34517333
EAN / GTIN 9003173097175
Réf. fabricant 34517333

Description

Description:

La particularité de ce disque à tronçonner sur rail PREMIUM est sa bague de réduction intégrée, ce qui permet de l'utiliser sur des machines avec un logement de 20 mm et 25,4 mm. De plus, il est confortable à l'application tout en étant énormément coupant et durable, même dans des critères d'application extrêmes. C'est pourquoi elle constitue pour les professionnels du rail expérimentés un outil idéal pour un tronçonnage efficace au moyen de tronçonneuses thermiques.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE POUR TRONCONNAGE PORT.
  • Spécification : A24R-BFPRAIL /100
  • Dimension (D x T x H / H): 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Aptitude des matériaux: Rails
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Bague de réduction intégrée permettant une utilisation sur des machines de 20 mm ou 25,4 mm
  • Spécification dure pour une durée de vie accrue et une meilleure performance de coupe
  • Les surfaces de coupe les plus propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage de rails
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence