Micromètre à mâchoire de mesure intérieure numérique, 0,2-1,2 ″, Digimatic

Réf.: 345-350-30
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 345-350-30
    EAN / GTIN 4946368696171
    Réf. fabricant 345-350-30
    Article hors catalogue L40010 12630

    Description

    Description:

    Le micromètre interne à mâchoires de mesure Digimatic vous offre les avantages suivants: Surfaces de mesure en carbure Une norme de réglage pour le réglage du point de référence est nécessaire.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0.2 - 1.2
    Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
    Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Mesure : 624
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Livraison : y compris boîte, clé, 1x pile
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : 2,4 ans