IHP 251 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3445785
EAN / GTIN 7291075488173
Réf. fabricant 3445785
Article hors catalogue L24050 2669

Description

Description:

  • Têtes amovibles de forets
  • Diamètre coupant (DC): 25.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 25.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.68 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.82 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout