Chariot à outils avec 6 tiroirs

Réf.: 3437523
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 3437523
    EAN / GTIN 4010886971420
    Réf. fabricant 3437523
    Article hors catalogue L60160 6106

    Description

    Description:

    • Corps de meuble :
    • Plateau en plastique ABS avec compartiment pour petites pièces
    • Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de conduite et de direction
    • Parois latérales avec perforation européenne 10 x 38 mm pour fixation de crochets et d'outils
    • Protection des bords contre les chocs pour minimiser les conséquences des chocs
    • Tôle d'acier, résistante à la corrosion et aux éraflures revêtement par poudre, bleu GEDORE
    • Tiroirs :
    • Verrouillage central avec serrure à cylindre
    • Tiroirs particulièrement larges (L 792 x P 400 mm) avec extension totale, amovibles
    • Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
    • Rails de guidage sur roulements à billes
    • Équipement individuel grâce aux séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles séparément)
    • Capacité de charge par tiroir 60 kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 70 kg
    • Capacité de charge totale de 1000 kg en statique (750 kg en dynamique)
    • 2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm)
    • 2 roues GEDORE haute performance montées sur roulements à rouleau ivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec blocage total
    • La construction des axes GEDORE permet, même en cas de charge maximale charge : souplesse, maniabilité et stabilité directionnelle
    • Accessoires :
    • Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier galvanisée (également livrable séparément)
    • Options :
    • Équipement optimal grâce aux modules d'outils GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT)
    • Couleurs et finitions spéciales sur demande

    Caractéristique(s):

    • Nombre de roues: 4
    • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
    • Nombre de séparateurs transversaux: 2
    • Nombre de tiroirs: 6
    • Type de fermeture: Verrouillage central
    • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
    • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
    • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
    • Largeur totale [mm]: 1.021 mm
    • Hauteur totale [mm]: 1.020 mm
    • Profondeur totale [mm]: 605 mm
    • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
    • Matériau: Tôle d'acier
    • Surface: revêtu par poudre
    • Type de tiroir:
      • 3x type1, H=71mm
      • 3x type2, H=146mm
    • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
    • 1000 V isolé: non
    • verrouillable: non
    • Blocage de l'ouverture individuelle: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non