Voiture de service

Réf.: 3437507
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 3437507
EAN / GTIN 4010886975602
Réf. fabricant 3437507
Article hors catalogue L60160 6488

Description

Description:

  • Construction stable en tôle d'acier
  • Capacité de charge totale de 200kg
  • Capacité de charge des plateaux supérieur et central : 50kg
  • Capacité de charge du plateau inférieur : 100kg
  • La surface de rangement centrale est réglable en hauteur
  • 2 roulettes pivotantes (chacune avec frein de stationnement) et 2 roulettes
  • Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de conduite
  • Compatible avec les modules d'outils GEDORE (No. 1500 ES/1500CT)

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • verrouillable: Non
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre d'étagères: 3
  • Hauteur de travail: 900
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 125
  • Blocage individuel de l'extension: Non
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Largeur totale [mm]: 1.075 mm
  • Hauteur totale [mm]: 975 mm
  • profondeur totale [mm]: 480 mm
  • Diamètre des roues pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: tôle d'acier
  • Poids net [kg]: 35 kg
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Capacité de charge statique [kg]: 200 kg
  • Certifié VDE: Non