Cutt-off wheels 2IN1 150x1,6x22,23 mm straight A46Q BASIC steel/inox

Réf.: 34332874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34332874
EAN / GTIN 9003172409863
Réf. fabricant 34332874
Article hors catalogue L50140 1848

Description

Description:

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil parfait pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable, ce disque à tronçonner est fait pour vous. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix parfait pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Effectuez vos tâches de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement avec le disque à tronçonner BASIC 2en1.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 46 Q- BFB
  • Dimension (D x T x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 1.6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • La pureté chimique permet de travailler aussi bien sur l'acier que sur l'acier inoxydable
  • Tronçonnage confortable et quasiment sans bavure pour une bonne durée de vie
  • Temps de travail courts grâce à une bonne aptitude à la coupe

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale