Cutt-off wheels 115x1,0x22,23 mm straight C60S PREMIUM nonferrous/stone

Réf.: 34332827
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34332827
EAN / GTIN 9003172444314
Réf. fabricant 34332827
Article hors catalogue L50140 2108

Description

Description:

Ce disque à tronçonner PREMIUM permet de travailler avec moins de force sur les matières les plus diverses. Qu'il s'agisse de carrelage, de céramique, de briques ou de métaux non-ferreux, cet outil vous garantit une coupe nette avec un minimum d'efforts. De plus, la faible épaisseur du disque (un millimètre seulement) permet de réduire le dégagement de poussière lors du tronçonnage ainsi que les déchets de coupe - un plus en termes de convivialité et de respect de l'environnement.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : C 60 S- BFP
  • Dimension (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 1 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Coupes précises, arêtes de coupe nettes
  • Réduction des déchets de coupe et des poussières grâce à la faible épaisseur du disque

Utilisation:

  • Pour le travail de matériaux tels que de carrelage, céramique, brique réfractaire et métaux non ferreux
  • Petits travaux sur pierre naturelle et béton