Cutt-off wheels 230x2,0x22,23 mm straight A30N PREMIUM nonferrous

Réf.: 34332825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34332825
EAN / GTIN 9003172444208
Réf. fabricant 34332825
Article hors catalogue L50140 1728

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil haute performance avec lequel le tronçonnage des métaux non-ferreux devient un jeu d'enfant. Spécialement conçu pour des matières comme l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'efforts. Les nouvelles spécifications empêchent le bouchage et l'émoussage dus à l'abrasion du matériau, ce qui permet de l'utiliser très longtemps avec des performances constantes.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 30 N- BFP
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • De nouvelles spécifications évitent le colmatage et l'encrassement du disque
  • La spécification et la méthode de fabrication permettent des temps de coupe réduits

Utilisation:

  • Pour le travail de différents types de métaux non ferreux, comme par exemple l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton, et le titane

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimales