Sweat zippé à capuche M

Réf.: 343311589933M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe M
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343311589933M
EAN / GTIN 7330509595787
Réf. fabricant 343311589933M

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
Matière fluorescente de 100% Polyester

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Heutte nervurée

Détails
Capuche fixe, capuche réglable
Panneaux en haute visibilité, pour une visibilité accrue

Reflex
Bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large, Réflecteurs sur les épaules et les manches
Poches
Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair

Description:

  • Capuche douce et confortable en coton
  • Il a des détails de réflecteurs coupés et des panneaux en haute visibilité pour une meilleure visibilité, un ourlet sur le bas et sur les manches et une poche intérieure pour téléphone avec fermeture éclair
  • La zone sombre du pull est composée de 100% coton et la zone haute visibilité de 100% polyester

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable