H600 WXCU 070515T IC5600 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 3430637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3430637
EAN / GTIN 7291075484182
Réf. fabricant 3430637
Article hors catalogue L23970 635

Description

Description:

  • Plaquettes de fraisage
  • Longueur plaquette (INSL): 7.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1.5 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL): 7.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 6

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout