Description:
Selon la grosseur de grain, les disques fibre BASIC sont utilisés pour différents travaux de surface, de meulage à la finition mécanique. En tout cas, à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'Acier, l'Aluminium et le Bois, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans.
Caractéristique(s):
- Form: FIBER Disc
- Spécification : A-B01 V A80
- Dimension (D x H): 115 x 22 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 80
- Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium;Bois
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Oxyde d'aluminium pour une grande longévité et une forte agressivité sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
- Coupe froide
- Emploi universel
Utilisation:
- Conviennent pour une utilisation universelle sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 16/24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour la finition