Fiber disc 115x22 mm A40-B01 V BASIC steel/nonferrous/wood

Réf.: 34286493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34286493
    EAN / GTIN 9009012006612
    Réf. fabricant 34286493

    Description

    Description:

    Selon la grosseur de grain, les disques fibre BASIC sont utilisés pour différents travaux de surface, de meulage à la finition mécanique. En tout cas, à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'Acier, l'Aluminium et le Bois, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans.

    Caractéristique(s):

    • Form: FIBER Disc
    • Spécification : A-B01 V A40
    • Dimension (D x H): 115 x 22 mm
    • Diamètre: 115 mm
    • Alésage: 22 mm
    • Granulométrie: 40
    • Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium;Bois
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Oxyde d'aluminium pour une grande longévité et une forte agressivité sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
    • Coupe froide
    • Emploi universel

    Utilisation:

    • Conviennent pour une utilisation universelle sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois

    Recommandation(s):

    • Grosseur de grain 16/24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
    • Grosseur de grain 80/120 pour la finition