Description:
Grâce à leur forme, les brosses coniques BASIC pour meuleuse d'angle sont la solution pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Selon le type de fil, Tyrolit vous propose la brosse adaptée à votre travail. Ainsi, vous utilisez des brosses à fil torsadé pour préparer les surfaces et pour éliminer la rouille, la calamine et les restes de béton. Les brosses à fil ondulé peuvent également être utilisées pour le nettoyage, mais surtout pour la finition mécanique. De plus, le nettoyage des cordons de soudure ne constitue pas un défi pour ces brosses coniques, ce qui vous permet d'obtenir de bons résultats dans les tâches les plus diverses.
Caractéristique(s):
- Form: 28K DW BEVEL BRUSHES
- Spécification : SM 0,3 mm
- Dimension (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diamètre: 100 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
- Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques