TYROLIT wheel flange 25x25x4,8 mm UW

Réf.: 34214172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bride de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34214172
    EAN / GTIN 8024406573007
    Réf. fabricant 34214172

    Description

    Description:

    Dieses PREMIUM Zubehör ermöglicht es, verpresste Kompaktscheiben in kleinen Durchmessern auf den Geradschleifer aufzuspannen. Eine einfache Handhabung und die größtmögliche Sicherheit für den Anwender sind dabei garantiert. Bitte beachten Sie dazu die maximal zulässige Drehzahl.

    Caractéristique(s):

    • Form: DISC ACCESSORIES
    • Spécification : UW-SET HOLDER
    • Dimension (D x T x H): 25 x 25 x 4,8 mm
    • Diamètre: 25 mm
    • Epaisseur: 25 mm
    • Alésage: 4.8 mm
    • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Pour le montage sur la meuleuse droite
    • Manipulation facile

    Utilisation:

    • Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen der Kompaktscheiben auf den Geradschleifer