Marchepied-escabeau accessible des deux côtés GFK 2x7 marches

Réf.: 34214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 34214
EAN / GTIN 4031405342149
Réf. fabricant 034214

Description

Description:

  • Échelle fixe en GRP
  • Longerons et marches en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (avec stockage et utilisation appropriés, résistance à l'âge d'au moins 10 ans)
  • Assemblage étagé/longeron à haute résistance
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Languettes de blocage pour le transport
  • Charnières solides en acier zingué à revêtement poudré avec raccords à vis
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé selon en 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Catégorie 2 : 60 000 V
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3100 mm
  • Hauteur : 1700 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 1806 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 364 mm
  • Longueur du pas : 1390 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x7 pas
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 550 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange