T-shirt haute visibilité gris moyen/jaune haute visibilité XS

Réf.: 342110309633XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur mittelgrau / high vis gelb
Taille unisexe XS
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342110309633XS
EAN / GTIN 7330509815342
Réf. fabricant 342110309633XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, jersey simple, 180 g/m²
Matière fluorescente de 100% Polyester
Détails
Col rond
Couture d'encolure renforcée, Coutures stratégiquement placées pour un meilleur confort sous la manche
Impression - Blåkläder

Reflex
Bande réfléchissante coupée en largeur de 50 mm, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Description:

  • T-shirt moderne, doux et confortable en coton
  • La garniture en tissu haute visibilité avec des propriétés d'évacuation de l'humidité et anti-odeur
  • Col rond avec couture d'encolure renforcée
  • La garniture réfléchissante segmentée pour une bonne ventilation et des propriétés extensibles pour permettre une aisance de mouvement supérieure
  • La zone sombre du pull est composée de 100% coton et la zone haute visibilité de 100% polyester
  • Certifié selon EN ISO 20471, classe 1

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D