Micromètre numérique à pointe IP65, 0-25 mm, Digimatic, pointe 30 °

Réf.: 342-261-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342-261-30
EAN / GTIN 4946368689081
Réf. fabricant 342-261-30
Article hors catalogue L40010 12438

Description

Description:

Le micromètre à pointe Digimatic, équipé de surfaces de mesure pointues sur l'enclume et la broche, vous offre les avantages suivants: enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop