SNMG 150616-R3P IC8250 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Réf.: 3419921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3419921
    EAN / GTIN 7291075484557
    Réf. fabricant 3419921
    Article hors catalogue L23950 3124

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 15.87 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 15.87 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 6.35 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 2.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :