Fiber disc 115x22 mm ZA-P48 V ZA36 PREMIUM steel/inox

Réf.: 34162980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34162980
EAN / GTIN 9003170033480
Réf. fabricant 34162980
Article hors catalogue L50140 1948

Description

Description:

Les disques fibre PREMIUM au zircon offrent un moyen très simple et rapide d'enlever de la matière sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils assure une longévité particulièrement importante. Profitez de notre large assortiment de différentes grosseurs de grains, qui s'orientent fortement sur le résultat souhaité de la surface.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : ZA-P48 V ZA36
  • Dimension (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 36
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Un corindon au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
  • Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
  • Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support

Utilisation:

  • Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop