CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Réf.: 3413510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SWISSTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3413510
EAN / GTIN 7291075479393
Réf. fabricant 3413510
Article hors catalogue L23950 1916

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F1M, Rayon (RE) 0.1 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.67 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F1M
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.67 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.07 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

De la même série "SWISSTURN" Afficher tout