T-shirt haute-visibilité XS

Réf.: 341310093300XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis gelb
    Taille unisexe XS
    Type de produit T-shirts de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 341310093300XS
    EAN / GTIN 7330509708897
    Réf. fabricant 341310093300XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, piqué, 130g/m²

    Détails
    Col rond

    Reflex
    Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps, Bande réfléchissante sur les manches

    Description:

    • T-shirt fluorescent hi-vis confortable avec une encolure ronde et des manches courtes
    • Le tissu a de bonnes propriétés respirantes et la chemise a des bandes réfléchissantes cousues pour une haute visibilité
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 3

    Norme:

    • Combination Certification B ->L
    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3