E90SP D1.50-05-W1.25-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: 3408194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3408194
EAN / GTIN 7291075444940
Réf. fabricant 3408194
Article hors catalogue L23980 2518

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout