SCD0344-0575-0394SXC16 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: 3405925
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3405925
EAN / GTIN 7291075477986
Réf. fabricant 3405925
Article hors catalogue L24240 915

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.394″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.344″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.344″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 6.3″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.07″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 5.748″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.394″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.344″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.344″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.344″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 6.3″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 8.07″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.575″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 5.748″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout