Description:
Grâce à leurs lamelles flexibles, ces roues à lamelles sur tige BASIC s'adaptent de manière optimale à chaque contour de pièce et sont parfaitement adaptées aux endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents Matériaux et permettent un travail précis dans les applications les plus diverses. Les résultats d'usinage parlent d'eux-mêmes - que ce soit pour le polissage, le dérouillage ou le nettoyage de surfaces, les roues à lamelles sur tige sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
- Spécification : PC X A-B02
- Dimension (D x T): 50 x 20 mm
- Diamètre: 50 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Granulométrie: 60
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Travail précis
- Applications universelles
- Travail plus aisé
Utilisation:
- Pour diverses applications sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux
- Pour mater, pré-polir, rouiller ou nettoyer les surfaces
- Peut être utilisé sur les machines électriques et pneumatiques
Recommandation(s):
- Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
- Grain 80/120 pour usinage moyen-fin
- Grain 180 pour un travail fin