Description:
Les bandes PREMIUM SCM LS de Tyrolit ont été spécialement conçues pour mettre fin à l'étirement de l'outil sur la ponceuse à bande stationnaire. Grâce à leur conception unique, ces bandes haute performance présentent une résistivité exceptionnelle et offrent un taux d'enlèvement de matière maximal pour une longévité maximale. Les types d'exécution très variés de ce produit Premium vous permettent de réaliser les applications les plus diverses en un temps record - de MEDIUM pour le nettoyage, le dérouillage et l'élimination des revêtements à ULTRA FINE pour l'usinage de surface final.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Bande
- Spécification : SCM A MOYEN
- Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
- Epaisseur: 75 mm
- Alésage: 2000 mm
- Granulométrie: 40
- Aptitude des matériaux: Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Bois
- Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire
Avantage(s):
- Spécialement conçues pour empêcher la dilatation pendant le travail
- Leur construction garantit une durée de vie exceptionnelle et une grande agressivité
- Processus de travail froid sans déformation de la pièce à usiner
Utilisation:
- Pour la réduction de rugosités, la finition de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec une ponceuse à bandes stationnaires
Recommandation(s):
- Grain « MEDIUM » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la préparation à la finition
- Grain « VERY FINE » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition
- Grain « ULTRA FINE » comme dernière étape