Shaft mounted round brushes 50x20x12,5-6x30 C180 0,9mm PREMIUM universal

Réf.: 34043572
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque d’ébarbage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34043572
    EAN / GTIN 9003170022903
    Réf. fabricant 34043572
    Article hors catalogue L50140 2710

    Description

    Description:

    Les brosses à tige ronde universelles PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Les brosses boisseau à tige en carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement très élevé lors des travaux d'ébavurage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profils et des tuyaux.

    Caractéristique(s):

    • Form: 52R DK SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
    • Spécification : C180 0,9 mm
    • Dimension (D x L x H - GE x I): 50 x 20 x 12,5 - 6 x 30 mm
    • Diamètre: 50 mm
    • Epaisseur: 20 mm
    • Granulométrie: 180
    • Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Aluminium;Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Bois
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
    • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
    • Les brosses circulaires sur tige au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement maximums

    Utilisation:

    • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre ou le laiton

    Recommandation(s):

    • Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux