Description:
Les brosses pinceaux universelles PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, le bois, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Ces outils font valoir leurs qualités en particulier pour le nettoyage intérieur des tuyaux. Les brosses pinceaux au carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement très élevé lors des travaux d'ébarbage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profilés et des tuyaux.
Caractéristique(s):
- Form: 52P DK END BRUSHES
- Spécification : C180 0,9 mm
- Dimension (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
- Diamètre: 30 mm
- Granulométrie: 180
- Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Aluminium;Bois
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Conviennent particulièrement pour une utilisation dans des emplacements difficiles d'accès
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Les brosses pinceaux au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement très élevés
Utilisation:
- Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bois
- Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux
Recommandation(s):
- Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux