Pince de préhension de précision pour l’électronique avec gaines bi-matière brunie 130 mm

Réf.: 34 52 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34 52 130
    EAN / GTIN 4003773080312
    Réf. fabricant 34 52 130
    Article hors catalogue L70010 1599

    Description

    Description:

    • pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
    • pour saisir, tenir et plier
    • à striage en croix au laser de précision
    • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
    • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
    • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
    • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée

    Caractéristique(s):

    • Longueur des mâchoires (B) : 22,7mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
    • Largeur de la pointe (E) : 1,6mm
    • Épaisseur de la pointe (F) : 1,6mm
    • Largeur de la tête (A) : 11,2 mm
    • bruni
    • Avec étuis multicomposants
    • poli