NQCH12-PCHLS-17-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying PENTA Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397231
EAN / GTIN 7291075480054
Réf. fabricant 3397231
Article hors catalogue L23920 2581

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Hauteur hors tout (OAH) 24.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 29.8 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 24.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 29.8 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout