T-shirt anti-UV haute-visibilité M

Réf.: 339710133389M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe M
    Type de produit T-shirts de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 339710133389M
    EAN / GTIN 7330509655108
    Réf. fabricant 339710133389M

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeur, protection UV, 130 g/m²

    Détails
    Col rond
    Imprimé - Blåkläder
    Panneaux pour un transport optimisé de l'humidité
    Coutures stratégiquement placées pour un meilleur confort sous la manche

    Fonctionnalité
    Matériau avec protection UV, Panneaux en maille au niveau des principales zones de transpiration

    Reflex
    Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

    Description:

    • Si vous travaillez à l'extérieur, vous connaissez la valeur des vêtements qui fonctionnent bien à des températures plus élevées
    • Ce t-shirt fonctionnel possède des panneaux en mesh stratégiquement positionnés dans les principales zones de transpiration et les panneaux pour une évacuation optimale de l'humidité
    • Les coutures sous- bras sont positionnées pour moins d'abrasion
    • Le tissu est traité contre les UV pour vous protéger des rayons du soleil et possède également une fonction anti-odeurs
    • Il possède des réflecteurs de transfert profilés qui suivent facilement les mouvements du corps
    • Certifié EN ISO 20471 Classe 2 vêtements de protection à haute visibilité et EN 13758-2 UPF 40+

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+