FFX4 FD100-8-32-08 Fraises à surfacer accueillant des plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance.

Réf.: 3394307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ4FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3394307
    EAN / GTIN 7291075470659
    Réf. fabricant 3394307
    Article hors catalogue L23980 760

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 84.4 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 100 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FFX4 XNMU 080620T
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 18 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes