FFX4 FD063-5-22-08 Fraises à surfacer accueillant des plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance.

Réf.: 3394305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3394305
EAN / GTIN 7291075470635
Réf. fabricant 3394305
Article hors catalogue L23980 748

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 47.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFX4 XNMU 080620T
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 18 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes