THQR 10-D16 Porte-plaquette de tronçonnage et gorges pour mini lames SELF-GRIP (SGAQ). Utilisable sur les tours à décolleter

Réf.: 3393813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SWISSGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3393813
    EAN / GTIN 7291075440744
    Réf. fabricant 3393813
    Article hors catalogue L23920 709

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 16.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 16.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Hauteur attachement (H) 10 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 16 mm

    De la même série "SWISSGRIP" Afficher tout