RDS FR D2.50-07-1.00-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3393591
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393591
EAN / GTIN 7291075481396
Réf. fabricant 3393591
Article hors catalogue L23980 2568

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.025″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout